エスコ
1.2x22.0mm 2重リング(ステンレス製/10個)
エスコ品番
EA638DP-22B
材質
ステンレス(SUS304)
形状
【線】丸
種類
リンク
内径(Φmm)
22
線径(Φmm)
1.2
使用荷重(kg)
1
表面処理
研磨
破断荷重(kg)
8
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50126484
EA638DP-22B
オープン
¥
140
¥
154
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください