曜日別特売

1.2x28.0mm 2重リング(ステンレス製/10個)

1.2x28.0mm 2重リング(ステンレス製/10個) - エスコ
(1件のレビュー)
エスコ品番EA638DP-28B材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)28線径(Φmm)1.2使用荷重(kg)0.4表面処理研磨破断荷重(kg)2.9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50126493EA638DP-28B
オープン
190
209(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50126493
2021-05-09
用途: 機械の整理時
その他業種

機械類を整理するときや、吊す時などに使用するととても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする