エスコ
1.6x13mm 2重リング(ステンレス製/10個)
SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。
材質
ステンレス(SUS304)
表面処理
研磨
種類
リンク
エスコ品番
EA638DP-7
形状
【線】丸
内径(Φmm)
13
線径(Φmm)
1.6
使用荷重(kg)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
内径(Φmm)
線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50126545
EA638DP-7
3
13
1.6
オープン
¥
260
¥
286
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください