エスコ
M3用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個)
チェーンをビス止め固定する金具です。
エスコ品番
EA638DU-21
寸法(mm)
7.5×15.5
穴径(Φmm)
3.6
使用ビス径(mm)
3.5
内容量
1セット(2個)
注意
※使用荷重は取付場所の強度によって異なります。
※ビスは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50126676
EA638DU-21
15
SUS304(研磨)
オープン
¥
125
¥
138
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください