エスコ
M5用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個)
チェーンをビス止め固定する金具です。
エスコ品番
EA638DU-23
寸法(mm)
9.8×26
穴径(Φmm)
5.2
使用ビス径(mm)
5
内容量
1個
注意
※使用荷重は取付場所の強度によって異なります。
※ビスは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50126694
EA638DU-23
35
SUS304(研磨)
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください