90 x6.0mm S型フック(プラスチック製/白・5個)

90 x6.0mm S型フック(プラスチック製/白・5個) - エスコ90 x6.0mm S型フック(プラスチック製/白・5個) - エスコ
(1件のレビュー)
エスコ品番EA638DY-101材質ポリエチレン全長(mm)90種類Sカン線径(Φmm)6使用荷重(kg)0.5寸法B(mm)16.5寸法C(mm)7口幅(mm)25.5×12質量(g/個)4寸法(B×C)(mm)16.5×7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50127096EA638DY-101
オープン
230
253(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50127096
2020-04-08
用途: メッシュパネル用フックとして
ADS

仕事用の道具を掛けるのに使用。普通のS字ではなく片方が小さいため、そちらをメッシュパネル側にすることできれいに収納できます。プラスチック製ですがしっかりしており、しかも安価で助かります。カラーバリエーションがあるとなお良しです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする