エスコ
90 x6.0mm S型フック(プラスチック製/黄)
エスコ品番
EA638DY-102
材質
ポリエチレン
全長(mm)
90
色
黄
種類
Sカン
線径(Φmm)
6
使用荷重(kg)
0.5
寸法B(mm)
16.5
寸法C(mm)
7
口幅(mm)
25.5×12
質量(g/個)
4
寸法(B×C)(mm)
16.5×7
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50127105
EA638DY-102
オープン
¥
230
¥
253
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください