エスコ
165 x8.0mm S型フック(プラスチック製/黄・5個)
エスコ品番
EA638DY-212
材質
ポリエチレン
全長(mm)
165
種類
Sカン
線径(Φmm)
8
使用荷重(kg)
0.5
寸法B(mm)
55
寸法C(mm)
41
口幅(mm)
41×29.5
質量(g/個)
18
寸法(B×C)(mm)
55×41
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50127166
EA638DY-212
オープン
¥
590
¥
649
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください