31.0x6.0mm S型フック(プラスチック製/黄・5個)

31.0x6.0mm S型フック(プラスチック製/黄・5個) - エスコ
材質ポリエチレン種類Sカンエスコ品番EA638DY-62全長(mm)31.1線径(Φmm)6口幅(mm)11.5質量(g/個)2.35内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(Φmm)
全長(mm)
口幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50127227EA638DY-62631.111.5
オープン
265
292(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする