エスコ
31.0x6.0mm S型フック(プラスチック製/黒・5個)
材質
ポリエチレン
種類
Sカン
色
黒
エスコ品番
EA638DY-63
全長(mm)
31.1
線径(Φmm)
6
口幅(mm)
11.5
質量(g/個)
2.35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(Φmm)
全長(mm)
口幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50127236
EA638DY-63
6
31.1
11.5
オープン
¥
265
¥
292
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください