エスコ
51x 6.0mm ツイストSフック(ステンレス製)
エスコ品番
EA638EG-41
全長(mm)
51
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
線径(Φmm)
6
使用荷重(kg)
30
寸法L2(mm)
39
寸法W(mm)
15
口幅(mm)
13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50127446
EA638EG-41
オープン
¥
580
¥
638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください