エスコ
61x 8.0mm ツイストSフック(ステンレス製)
エスコ品番
EA638EG-42
全長(mm)
61
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
線径(Φmm)
8
使用荷重(kg)
50
寸法L2(mm)
45
寸法W(mm)
20
口幅(mm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50127455
EA638EG-42
オープン
¥
845
¥
930
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください