曜日別特売

2700kg 強力型シャックル(ステンレス製)

2700kg 強力型シャックル(ステンレス製) - エスコ
エスコ品番EA638F-119A材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)61使用荷重(kg)2700寸法B(mm)30.5寸法D1(mm)25.4寸法D2(mm)22.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50127683EA638F-119A
オープン
7,880
8,668(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする