曜日別特売

675kg D型シャックル(ステンレス製)

675kg D型シャックル(ステンレス製) - エスコ
エスコ品番EA638F-12A材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)42.2使用荷重(kg)675寸法B(mm)24.1寸法D1(mm)7.9寸法D2(mm)11.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50127708EA638F-12A
オープン
1,420
1,562(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする