エスコ
1350kg D型シャックル(ステンレス製)
エスコ品番
EA638F-16
材質
ステンレス(SUS316)
寸法L(mm)
51
使用荷重(kg)
1350
寸法B(mm)
31.8
寸法D1(mm)
15.9
寸法D2(mm)
15.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50127726
EA638F-16
オープン
¥
3,010
¥
3,311
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください