エスコ
540kg D型シャックル(ステンレス製)
エスコ品番
EA638F-210A
材質
ステンレス(SUS316)
寸法L(mm)
35.1
使用荷重(kg)
540
寸法B(mm)
20.1
寸法D1(mm)
9.5
寸法D2(mm)
9.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50127762
EA638F-210A
オープン
¥
970
¥
1,067
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください