エスコ
675kg D型シャックル(ステンレス製)
エスコ品番
EA638F-211A
材質
ステンレス(SUS316)
寸法L(mm)
41.7
使用荷重(kg)
675
寸法B(mm)
23.6
寸法D1(mm)
11.9
寸法D2(mm)
11.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50127778
EA638F-211A
オープン
¥
1,580
¥
1,738
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください