曜日別特売

450kg D型シャックル(ステンレス製)

450kg D型シャックル(ステンレス製) - エスコ
エスコ品番EA638F-8A材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)28.2使用荷重(kg)450寸法B(mm)17寸法D1(mm)8寸法D2(mm)7.9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50127988EA638F-8A
オープン
470
517(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする