エスコ
0.16ton/ M4 ボウシャックル(ステンレス製)
エスコ品番
EA638FA-51
材質
ステンレス(SUS316)
寸法L(mm)
16
ねじ径
M4
使用荷重(t)
0.16
寸法B(mm)
8
寸法D1(mm)
3.7
寸法D2(mm)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50128076
EA638FA-51
オープン
¥
205
¥
226
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください