エスコ
0.25ton/ M5 ボウシャックル(ステンレス製)
エスコ品番
EA638FA-52
材質
ステンレス(SUS316)
寸法L(mm)
20
ねじ径
M5
使用荷重(t)
0.25
寸法B(mm)
10
寸法D1(mm)
4.6
寸法D2(mm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50128085
EA638FA-52
オープン
¥
255
¥
281
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください