エスコ
1.5 ton/M12 ボウシャックル(ステンレス製)
(1件のレビュー)
エスコ品番
EA638FA-56
材質
ステンレス(SUS316)
寸法L(mm)
48
ねじ径
M12
使用荷重(t)
1.5
寸法B(mm)
25
寸法D1(mm)
11.6
寸法D2(mm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50128128
EA638FA-56
オープン
¥
1,280
¥
1,408
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください