エスコ
2.75ton/M16 ボウシャックル(ステンレス製)
エスコ品番
EA638FA-57
材質
ステンレス(SUS316)
寸法L(mm)
64
ねじ径
M16
使用荷重(t)
2.75
寸法B(mm)
32
寸法D1(mm)
16
寸法D2(mm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50128137
EA638FA-57
オープン
¥
3,340
¥
3,674
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください