エスコ
3.75ton/M20 ボウシャックル(ステンレス製)
エスコ品番
EA638FA-58
材質
ステンレス(SUS316)
寸法L(mm)
80
ねじ径
M20
使用荷重(t)
3.75
寸法B(mm)
38
寸法D1(mm)
19.7
寸法D2(mm)
19.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50128146
EA638FA-58
オープン
¥
5,850
¥
6,435
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月21日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください