エスコ
4.75ton/M22 ボウシャックル(ステンレス製)
エスコ品番
EA638FA-59
材質
ステンレス(SUS316)
寸法L(mm)
88
ねじ径
M22
使用荷重(t)
4.75
寸法B(mm)
44
寸法D1(mm)
21.5
寸法D2(mm)
21.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50128155
EA638FA-59
オープン
¥
8,340
¥
9,174
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください