エスコ
6x 65mm Eye & Eye スイベル(ステンレス製)
エスコ品番
EA638FH-52
寸法d(mm)
6
寸法a(mm)
15
寸法l(mm)
65
寸法b(mm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50128313
EA638FH-52
250
ステンレス(SUS316)
オープン
¥
675
¥
743
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください