エスコ
10x115mm Eye & Eye スイベル(ステンレス製)
エスコ品番
EA638FH-54
寸法d(mm)
10
寸法a(mm)
27
寸法l(mm)
115
寸法b(mm)
24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50128338
EA638FH-54
1000
ステンレス(SUS316)
オープン
¥
2,650
¥
2,915
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください