エスコ
29x 3.5mm クイックリング(ステンレス製)
(1件のレビュー)
エスコ品番
EA638FK-21
材質
ステンレス(SUS316)
質量(g)
12
種類
リングキャッチ
寸法d(mm)
3.5
使用荷重(kg)
50
寸法b(mm)
10
寸法h(mm)
29
寸法m(mm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50128365
EA638FK-21
オープン
¥
185
¥
204
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください