エスコ
32x 4.0mm クイックリング(ステンレス製)
(1件のレビュー)
エスコ品番
EA638FK-22
材質
ステンレス(SUS316)
質量(g)
12
種類
リングキャッチ
寸法d(mm)
4
使用荷重(kg)
90
寸法b(mm)
12
寸法h(mm)
32
寸法m(mm)
5.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50128374
EA638FK-22
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください