エスコ
45x 6.0mm クイックリング(ステンレス製)
エスコ品番
EA638FK-24
材質
ステンレス(SUS316)
質量(g)
36
種類
リングキャッチ
寸法d(mm)
6
使用荷重(kg)
200
寸法b(mm)
14
寸法h(mm)
45
寸法m(mm)
7.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50128392
EA638FK-24
オープン
¥
325
¥
358
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください