エスコ
52x 7.0mm クイックリング(ステンレス製)
エスコ品番
EA638FK-25
材質
ステンレス(SUS316)
質量(g)
50
種類
リングキャッチ
寸法d(mm)
7
使用荷重(kg)
275
寸法b(mm)
16
寸法h(mm)
52
寸法m(mm)
8.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50128408
EA638FK-25
オープン
¥
445
¥
490
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください