エスコ
69x10.0mm クイックリング(ステンレス製)
エスコ品番
EA638FK-28
材質
ステンレス(SUS316)
質量(g)
138
種類
リングキャッチ
寸法d(mm)
10
使用荷重(kg)
550
寸法b(mm)
22
寸法h(mm)
69
寸法m(mm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50128426
EA638FK-28
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください