エスコ
73mm スイベルアイスナップ(ステンレス製)
エスコ品番
EA638FP-10
材質
ステンレス(SUS316)
全長(mm)
73
種類
スイベルスナップ
使用荷重(kg)
58.5
寸法D(mm)
4.1
寸法E(mm)
4.6
リング内径(Φmm)
19.05
口の開き(mm)
7.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50128453
EA638FP-10
オープン
¥
1,240
¥
1,364
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください