エスコ
16.0mm トリガースナップ(ステンレス製)
エスコ品番
EA638FS-16
材質
ステンレス(SUS316)
質量(g)
54
種類
トリガースナップ
使用荷重(kg)
90
寸法A(mm)
15.9
寸法D(mm)
10.9
寸法B(mm)
61.7
寸法C(mm)
5.8
サイズD(mm)
10.9
フック径(mm)
10.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50128478
EA638FS-16
オープン
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください