エスコ
36.3mm パッドアイ(ステンレス製)
エスコ品番
EA638GG-1
材質
ステンレス(SUS316)
質量(g)
13.5
種類
パッドアイ
穴径(Φmm)
約4.8
使用荷重(kg)
157.5
寸法A(mm)
10.2
寸法B(mm)
35.6
寸法C(mm)
4.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50128724
EA638GG-1
オープン
¥
440
¥
484
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください