エスコ
0.62ton ロングシャックル(ステンレス製)
エスコ品番
EA638GJ-54
材質
ステンレス(SUS316)
寸法L(mm)
60
ねじ径
M8
使用荷重(t)
0.625
寸法D(mm)
7.6
寸法B(mm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50128803
EA638GJ-54
オープン
¥
590
¥649
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください