エスコ
1.0 ton ロングシャックル(ステンレス製)
(1件のレビュー)
エスコ品番
EA638GJ-55
材質
ステンレス(SUS316)
寸法L(mm)
75
ねじ径
M10
使用荷重(t)
1
寸法D(mm)
9.7
寸法B(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50128812
EA638GJ-55
オープン
¥
1,040
¥
1,144
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください