エスコ
1.5 ton ロングシャックル(ステンレス製)
エスコ品番
EA638GJ-56
材質
ステンレス(SUS316)
寸法L(mm)
90
ねじ径
M12
使用荷重(t)
1.5
寸法D(mm)
11.8
寸法B(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50128828
EA638GJ-56
オープン
¥
2,150
¥
2,365
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください