エスコ
70mm スナップフック(ステンレス製)
エスコ品番
EA638GK-2
材質(本体)
ステンレス(SUS316)
質量(g)
59
種類
スナップフック
使用荷重(kg)
157
寸法A(mm)
69.8
寸法D(mm)
9.9
寸法B(mm)
10.6
寸法C(mm)
15.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50128864
EA638GK-2
オープン
¥
960
¥
1,056
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください