エスコ
15mm スナップフック(ステンレス製)
エスコ品番
EA638GK-5
材質(本体)
ステンレス(SUS316)
質量(g)
1
種類
スナップフック
寸法L1(mm)
15
使用荷重(kg)
1
寸法D(mm)
1
寸法L2(mm)
12
寸法T(mm)
1.8
寸法W(mm)
7.5
口の開き(mm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50128898
EA638GK-5
オープン
¥
375
¥
413
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください