エスコ
20mm スナップフック(ステンレス製)
エスコ品番
EA638GK-6
材質(本体)
ステンレス(SUS316)
質量(g)
2
種類
スナップフック
寸法L1(mm)
20
使用荷重(kg)
1
寸法D(mm)
1
寸法L2(mm)
15
寸法T(mm)
2.4
寸法W(mm)
10
口の開き(mm)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50128907
EA638GK-6
オープン
¥
395
¥
435
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください