34mm スナップフック(ステンレス製)

34mm スナップフック(ステンレス製) - エスコ
エスコ品番EA638GK-8材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)8種類スナップフック寸法L1(mm)34使用荷重(kg)1寸法D(mm)1.4寸法L2(mm)22寸法T(mm)4.3寸法W(mm)15口の開き(mm)6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50128925EA638GK-8
オープン
695
765(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする