エスコ
93x26.5x 14mm クイックリング(スチール/Zinc)
エスコ品番
EA638H-12
材質
スチール
質量(g)
365
種類
リングキャッチ
線径(Φmm)
14
使用荷重(kg)
2200
寸法A(mm)
26.5
寸法E(mm)
38.5
表面処理
亜鉛メッキ
内高(mm)
93
口の開き(mm)
17
内幅(mm)
26.5
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50129022
EA638H-12
オープン
¥
1,150
¥
1,265
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください