曜日別特売

108x29.5x 16mm クイックリング(スチール/Zinc)

108x29.5x 16mm クイックリング(スチール/Zinc) - エスコ
エスコ品番EA638H-13材質スチール質量(g)562種類リングキャッチ線径(Φmm)16使用荷重(kg)2900寸法A(mm)29.5寸法E(mm)45表面処理亜鉛メッキ内高(mm)108口の開き(mm)19内幅(mm)29.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50129038EA638H-13
オープン
2,020
2,222(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする