エスコ
29x10.0x3.5mm クイックリング(スチール/Zinc)
エスコ品番
EA638H-3
材質
スチール
質量(g)
7.9
種類
リングキャッチ
六角対辺(mm)
7
線径(Φmm)
3.5
使用荷重(kg)
100
寸法A(mm)
10
寸法E(mm)
11
表面処理
亜鉛メッキ
内高(mm)
29
口の開き(mm)
5
内幅(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50129074
EA638H-3
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください