エスコ
31.5x11.5x4mm クイックリング(スチール/Zinc)
エスコ品番
EA638H-4
材質
スチール
質量(g)
11.7
種類
リングキャッチ
線径(Φmm)
4
使用荷重(kg)
180
寸法A(mm)
11.5
寸法E(mm)
12.5
表面処理
亜鉛メッキ
内高(mm)
31.5
口の開き(mm)
5.5
内幅(mm)
11.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50129083
EA638H-4
オープン
¥
210
¥
231
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください