エスコ
52x16.0x7.0mm クイックリング(スチール/Zinc)
エスコ品番
EA638H-7
材質
スチール
質量(g)
51
種類
リングキャッチ
線径(Φmm)
7
使用荷重(kg)
550
寸法A(mm)
16
寸法E(mm)
21.5
表面処理
亜鉛メッキ
内高(mm)
52
口の開き(mm)
8.5
内幅(mm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50129117
EA638H-7
オープン
¥
350
¥
385
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください