エスコ
21.0x 7.0x 2.5mm クイックリング(ステンレス製)
エスコ品番
EA638HA-1
材質
ステンレス(SUS316)
質量(g)
3.1
種類
リングキャッチ
線径(Φmm)
2.5
使用荷重(kg)
100
寸法A(mm)
7
寸法E(mm)
8
内高(mm)
21
口の開き(mm)
3.5
内幅(mm)
7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50129144
EA638HA-1
オープン
¥
575
¥
633
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください