曜日別特売

80.5x23.5x12.0mm クイックリング(ステンレス製)

80.5x23.5x12.0mm クイックリング(ステンレス製) - エスコ
エスコ品番EA638HA-11材質ステンレス(SUS316)質量(g)238種類リングキャッチ線径(Φmm)12使用荷重(kg)2500寸法A(mm)23.5寸法E(mm)33内高(mm)80.5口の開き(mm)15内幅(mm)23.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50129162EA638HA-11
オープン
3,270
3,597(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする