エスコ
29.0x10.0x 3.5mm クイックリング(ステンレス製)
エスコ品番
EA638HA-3
材質
ステンレス(SUS316)
質量(g)
8.1
種類
リングキャッチ
線径(Φmm)
3.5
使用荷重(kg)
220
寸法A(mm)
10
寸法E(mm)
11
内高(mm)
29
口の開き(mm)
5
内幅(mm)
10
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50129214
EA638HA-3
オープン
¥
475
¥
523
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください