エスコ
28.0x7.0x2.5mm クイックリング(スチール/Zinc)
エスコ品番
EA638HD-1
材質
スチール
質量(g)
3.5
種類
リングキャッチ
線径(Φmm)
2.5
使用荷重(kg)
30
寸法A(mm)
7
寸法E(mm)
12
表面処理
亜鉛メッキ
内高(mm)
28
口の開き(mm)
7
内幅(mm)
7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50129415
EA638HD-1
オープン
¥
265
¥
292
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください